電源電圧 = 12 V dc
DCモータータイプ = ブラシ付きギア
許容入力 = 19.8 W
出力スピード = 537 rpm
軸径 = 6mm
最大出力トルク = 3024 gcm
ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形
寸法 = 35.8 (直径) x 82.9 mm
許容電流値 = 2.81 A
長さ = 82.9mm
幅 = 35.8 (Dia.)mm
コアコンストラクション = 鉄心
32 mmプラネットギアモータ - 942Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 32 mmプラネットギアモータ 動作温度範囲: -10 → +60 ℃ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質


