流出吸収剤 RS PRO ロール

流出吸収剤 RS PRO ロール RS PRO

種類 = ロール
用途 = 保守
吸収容量 = 144L
内容量 = 1
商標名 = RS PRO
色 = 黒/グレイ
材質 = ポリプロピレン
重さ = 8.86
寸法 = 365mm x 365mm x 1005mm
RS Pro メンテナンス流出吸収ロール( 144 L 容量)、 1 パッケージに 1 個RS Pro のメンテナンス流出吸収ロールは、流出を迅速かつ簡単に除去できます。
このロールは、産業環境及び商業環境に加え、一般的な家庭での使用にも効果的です。
このブラックロールの長さは 40 m 、幅は 90 cm です。
自重の何倍も吸収でき、各ロールは水や油を含む約 144 リットルの液体をきれいにします。
表面に開いた状態の穴が開いているため、湿気が可能な限り早く soks 除去されます。
この標準デューティメンテナンスロールは、 RS PRO RS Pro のトップ等級製品の一部です。
耐久性と一貫性をテストされています。
超幅広の形状が採用されているため、通路、私道、作業場の床など、非常に万能な広い場所での使用に最適です。
特長と利点.流出吸収ロール .吸収容量: 144 L (リットル) .寸法: 40 m ( L ) x 90 cm ( W ) .メンテナンス用途に適しています . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances ) 最小限の危険物に対応RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09879129 872-5713
オープン
48,980
53,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする