RS PRO USBケーブル, USB C → USB C

RS PRO USBケーブル, USB C → USB C - RS PRO

長さ = 2m
コネクタ1 = USB C
コネクタ 2 = USB C
USBケーブルの種類 = USBケーブル
USBバージョン = USB 3.1
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
外被色 = 黒
代表規格 = RoHS対応
RS PRO USB 3.1タイプC-タイプC USBケーブル、オス-オス. RS PROの、信頼性が高く高品質なUSB Cケーブルです。
両方の端を高速で汎用性の高いタイプCオスコネクタで終端しています。
このケーブルは、2台のUSB 3.1デバイスとの接続時に最大10 GbpsのSuperspeed Plusデータ転送が可能なUSB 3.1プロトコル規格をサポートしています。
この強力なケーブルを使用すると、周辺機器やスマートフォンをラップトップやタブレットに接続するなど、USB Cポートを使用する最新のハンドヘルドデバイスやポータブルデバイスを相互接続できます。
. USBタイプCコネクタとは. タイプCコネクタは、対称性のある長方形の小型USBコネクタです。
このコネクタは、市販されている最新のUSBコネクタで、最新のラップトップやスマートフォンのほとんどに搭載されています。
このコネクタはリバーシブルデザインであるため、どちら側を上にしてもデバイスに接続できます。
上下逆に接続するということはありません。
このコネクタは、最新のUSBバージョン3.1規格をサポートするように設計されており、以前のUSBタイプよりも高速な転送速度と高出力な電力供給が可能です。
USBバージョン3.1とは. USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。
USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。
USB 3.1は、最大10 Gbpsの転送速度を実現する最新バージョンです。
この高速なデータ転送速度を実現するには、ホスト接続、ケーブル、及びデバイスがすべてUSB 3.1をサポートしている必要があります。
USB 3.1は、古いバージョンのUSBとの後方互換性があります。
特長と利点. 最新のUSBタイプC周辺機器と簡単に相互接続 小型設計のコネクタ 向きを確認する必要がなく、どちら側を上にしても使用可能なリバーシブルプラグ USBケーブルの向きがどちらでも使用可能 超高速に加え、データ転送及び充電が可能。
以前のUSBタイプよりも高性能 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 標準USB 3.1準拠(最大10 GbpsのSuperSpeed Plus転送速度). 用途. このタイプCケーブルを使用すると、スマートフォン、ラップトップ、タブレット、MP3プレーヤーなど、最新のUSB Cポートを使用するハンドヘルドデバイスやポータブルデバイスを相互接続できます。
タイプC USBケーブルが機能する仕組み. タイプC USBケーブルを使用すると、最新のUSB Cハンドヘルドデバイス及びポータブルデバイス間でデジタルデータを転送したり、電力が必要なデバイスに電力を供給したりできます。
ケーブルは、電力及びデータの転送専用に使用される4芯で構成されています。
一方のタイプCプラグはラップトップやその他のUSBコネクタなどモバイルホストデバイスのUSBポートに挿入し、もう一方のUSBコネクタをスマートフォンなど周辺機器のUSBポートに挿入します。
内部回路が向きを算出し、電力とデータを同じ方法でルーティングするので、ケーブルの向きは問題になりません。
接続されるとデータ又は電力は自動的に転送され、追加のインターフェースやソフトウェアは不要です。
これをプラグアンドプレイといいます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09882121895-0492
オープン
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする