高さ = 50 mm
幅 = 350mm
奥行き(深さ) = 250 mm
制限速度 = 30km/h
材質 = 半硬質ラミネート
色 = 黒、 黄
ケーブル保護 = あり
ケーブル寸法 = 27mm
高視認性 = あり
取り付け = 拡張ボルト
RS減速バンプ. RSのこのモジュラ減速バンプは、耐紫外線性の丈夫な加硫ゴム製で、2つの25 cmピース(それぞれ黄色と黒色)から成る長さ50 cmのセットで提供されています。
特長と利点:. モジュラ減速バンプ(エンドピースは別売り) 各ピースには、4つのキャットアイと27 mm径の溝加工 弾力に優れた加硫バージンゴム製のため、高い衝撃吸収性を発揮 UV抵抗. シリーズ. RS品番: ; 8987176 8987176 。
5 cmの 減速バンプ で25-30 km (15-18 mph)まで減速 RS品番: ; 8987185 8987185 。
5 cmの 先細減速バンプエンド (5cmの減速バンプ用) RS品番: ; 8987188 8987188 。
7 cmの 減速バンプ で10-15 km (6-9 mph)まで減速 RS品番: ; 8987182 8987182 。
7 cmの 先細減速バンプエンド (7cmの減速バンプ用)


