RS PRO スピードバンパ用品

RS PRO スピードバンパ用品 RS PRO

高さ = 50 mm
幅 = 350mm
奥行き(深さ) = 200 mm
制限速度 = 30km/h
材質 = ゴム
色 = 黒、 黄
ケーブル保護 = あり
ケーブル寸法 = 27mm
高視認性 = あり
取り付け = 拡張ボルト
RS減速バンプエンドキャップ. RSのこのモジュラ減速バンプエンドピースは、耐紫外線性の丈夫な加硫ゴム製で、2つのピース(それぞれ黄色と黒色)から成るセットで提供されています。
特長と利点:. モジュラ減速バンプエンドキャップ(減速バンプは別売り) 弾力に優れた加硫バージンゴム製のため、高い衝撃吸収性を発揮 UV抵抗. シリーズ. RS品番: ; 8987176 8987176 。
5 cmの 減速バンプ で25-30 km (15-18 mph)まで減速 RS品番: ; 8987176 8987176 。
5 cmの 減速バンプエンドキャップ (5cmの減速バンプ用) RS品番: ; 8987176 8987176 。
7 cmの 減速バンプ で10-15 km (6-9 mph)まで減速 RS品番: ; 8987176 8987176 。
7 cmの 減速バンプエンドキャップ (7cmの減速バンプ用)

内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09882498 898-7185
オープン
9,198
10,118 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする