RS PRO 工具ケース 防水性あり アルミニウム

RS PRO 工具ケース 防水性あり アルミニウム RS PRO

材質 = アルミニウム
内部高さ = 580mm
内部幅 = 550mm
内部深さ = 550mm
内部寸法 = 580 x 550 x 550mm
高さ = 600mm
幅 = 580mm
外形の奥行き = 585mm
外形寸法 = 600 x 580 x 585mm
フォーム = なし
防水性 = あり
キャスター = なし
色 = アルミニウム
仕切り = なし
表面処理 = アルマイト処理kg
RS PRO 6

内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09886698 914-4083
オープン
59,980
65,978 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする