曜日別特売

RS PRO ストレート 接続 プッシュイン 6 mm 接続B プッシュイン 6 mm

RS PRO ストレート 接続 プッシュイン 6 mm 接続B プッシュイン 6 mm - RS PRO

コネクタA = プッシュイン6 mm
コネクタB = プッシュイン6 mm
空圧継手の種類 = ストレートチューブ対チューブアダプタ
接続スタイル = チューブ間
動作温度 Max = +60℃
RS Pro チューブ間ストレートユニオン、プッシュイン式 6 mm - プッシュイン 6 mmRS Pro シリーズのこのストレートユニオンチューブ - チューブアダプタは、ワンタッチプッシュツーコネクトで構成できます。
高圧に対応できるこのコネクタは、ガスシリンダや酸素供給用に使用されています。
六角レンチを備えているので狭い場所での配管に適しており、必要に応じて簡単に取り外すことができます。
ポリオキシメチレンスリーブを押して、チューブをフィッティングから取り外します。
確実に固定して簡単に結合できるように、ねじ部にテフロンコーティングが施されています。
コネクタのニッケルめっき黄銅ボディは、錆や腐食から保護します。
このストレートユニオンチューブ - チューブアダプタは、最高 +60 ° C の温度で動作し、熱可塑性素材により絶縁と耐摩耗性を実現します。
最大 10 bar の圧力でも動作でき、乾燥空気システムでの作業に適しています。
エアモータ又はコンプレッサで一般的に使用されるこのストレートユニオンコネクタは、 RS Pro の認定シールを取得して、耐久性と一貫性を保証します。
特長と利点.バルクヘッドチューブ間の空圧アダプタ . 6 mm プッシュイン式 6 mm チューブ接続 .直線形状 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ボディ材質:ニッケルめっき黄銅 .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09887511916-0873
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする