コネクタA = プッシュイン8 mm
コネクタB = プッシュイン8 mm
空圧継手の種類 = エルボーチューブ対チューブアダプタ
接続スタイル = チューブ間
ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃
RS Pro エルボ型チューブ - チューブアダプタ、プッシュイン式、 8mm プッシュイン 8 mmこの便利なエルボー形エアチューブ to チューブアダプタは、空圧配管向けに設計され、便利なワンタッチプッシュプル構成になっています。
高圧にも対応できるため、このアダプタは通常、ガスシリンダや酸素供給に使用されます。
このアダプタは、 6 角レンチを使用して狭いスペースでの配管向けに設計されています。
ニッケルめっき黄銅ボディにより、腐食及び汚染から保護します。
最大動作圧力は 10 bar 、温度は +60 ° C で、このアダプタは乾燥空気システムでの用途に最適です。
熱可塑性素材により、絶縁性と耐摩耗性を実現しています。
アダプタの接続は非常に簡単です。
ポリオキシメチレンスリーブを押して、チューブをフィッティングから取り外します。
ぴったりとしたフィット感を維持し、簡単に結合できるように、ねじ部はテフロンでコーティングされています。
このアダプタは、耐久性と一貫性を確保するためにエンジニアによって厳しくテストされています。
一般に、エアモータ又はコンプレッサで使用されます。
特長と利点.エルボー型チューブ間の空圧アダプタ .プッシュイン式 8 mm チューブ接続 .直線形状 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ボディ材質:ニッケルめっき黄銅 .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。