リコイルホース RS PRO

リコイルホース RS PRO RS PRO

最大動作の長さ = 3.6m
チューブ外径 = 10mm
コネクタ = BSP 1/4インチオス
カラー = Black
チューブ内径 = 8mm
材料 = PA
最高使用圧力 = 15バール
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +80℃
巻線数 = 21
RS PRO 8

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09887809 917-2321
オープン
9,998
10,998 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする