ホース RS PRO 10m

ホース RS PRO 10m RS PRO

ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 19mm
外径 = 25.6mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送、 真空
最大使用圧力 = 9 bar
使用流体/用途 = 産業用
動作温度 Min = -15℃
最高作動温度 = +65℃
色 = 緑
長さ = 10m
補強 = あり
RS Pro超弾性供給ホース. RS Pro軽量フレキシブルPVC供給ホースは、内部の耐クラッシュ性及び耐ねじれ性硬質白PVC螺旋で補強されています。
丈夫で柔軟性、耐久性に優れており、寒冷作業条件にも対応。
天候の影響に対する優れた耐性を備えています。
特長と利点. スムーズボアにより摩擦損失を最小限に低下 柔軟性、耐久性に優れ、丈夫で、寒冷作業条件にも対応 天候の影響に対する卓越した耐性 優れた耐薬品性と耐摩耗性 清掃が容易な滑らかな外面 標準色: 透明緑、白螺旋. 用途情報. 水、スラリー、粉末の供給や軽負荷吸引に最適です。
農業、園芸、海洋、建設業界で人気の製品です。
このホースは、液体肥料、希釈薬剤、農薬を搬送できるため、農業用途に特に適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09890031 917-4936
オープン
10,980
12,078 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする