ホース RS PRO 10m

ホース RS PRO 10m RS PRO

ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 51mm
外径 = 60.9mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送、 真空
最大使用圧力 = 7.3バール
使用流体/用途 = 燃料オイル
動作温度 Min = -15℃
最高作動温度 = +65℃
色 = 青
長さ = 10m
補強 = ありmm
RS PRO PVC 耐油デリバリーホース. この中重量のRS PRO PVCデリバリーホースは、ディーゼル、ガソリン、鉱物性オイル/燃料の吸引と注入を目的として特別に開発されました。
このホースは、つぶれにくくよじれにくいホワイトPVCヘリックスで補強されており、強靭で柔軟性に優れています。
滑らかボアにより最適フローを実現します。
特長. <ul> <li>多種多様な燃料類・油脂類に耐える </li> <li>滑らかなボアで最適フローを維持 </li> <li>寒冷地でも柔軟性を維持 </li> <li>高真空度と高圧に対応した構造 </li> <li>標準カラー:ブルー、ホワイトヘリックス </li> </ul>. 用途. 燃料やオイルの輸送用です。
RS PROが選ばれている理由. RS PROは、RS独自のブランドです。
各部品は、厳しい業界標準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されています。
RSが優れた品質を認定した製品に限り、RS PRO認証シールを付与します。
お客様へのスマートな選択肢、RS PRO。

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09890505 917-5096
オープン
34,980
38,478 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする