圧力マット RS PRO 圧力パッドスイッチ

圧力マット RS PRO 圧力パッドスイッチ - RS PRO

取付けタイプ = 表面実装
設定を切り替える = ノーマルオープン
スイッチング電流 = 250mA
スイッチング電圧 = 25V dc
奥行き(深さ) = 3 mm
高さ = 720 mm
幅 = 390mm
RS Pro 圧力マット表面実装 250 mA 、 25 V dc誰かがこの圧力マットの戸口を通ってステップする時を知っている。
高精度のセンサを搭載したこの製品は、 25 kg の軽量センサで反応します。
継ぎ目の溶接された PVC 素材でできたこの頑丈なパッドは、しっかりとした摩耗に耐えます。
IP64 侵入等級に準拠し、埃から完全に保護されていますが、防水ではありません。
奥行きがわずか 3 mm で、寸法がわずか 720 mm x 390 mm で、カーペット又はウェルカムマットで簡単に覆われ、隠密検出することができます。
この製品には、 Durable and Discrete Installation RS Pro シリーズの一部として、この圧力マットは安全性と信頼性を確保するために徹底的にテストされています。
カーペットの下で、オフィスの傷つきやすいドアや窓に隣接して使用するのに最適です。
特長と利点.シーム溶接 PVC 材製 .常時開スイッチ構成 .スイッチング電流: 250 mA .スイッチング電圧: 25 V dc .奥行き 3 mm .高さ 720 mm .幅 390 mm .表面実装 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 に適合 静電制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべての厳しい業界標準に対して厳しくテストされて RS Pro 承認ラベルを付与されているため、その優れた品質に確信を持っている場合にのみ自信を持ってお使いいただけます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09891135918-4750
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする