Coehl コーエル ネックストラップ LAUREL 滑りにくい ロープ編み構造 ストラップカード付属 ミッドナイトブラック
調節可能なネックストラップ/ソフトなロープ編み構造で、滑りにくい/軽量で丈夫なデザイン/フックのないケースも装着可能になるストラップカード付属
材質ポリエステル+亜鉛合金
色ミッドナイトブラック
質量(g)30(本体)/90(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)W65xH230xD35(パッケージ込)
端末スマートフォン
内容量1個
調節可能なネックストラップ/ソフトなロープ編み構造で、滑りにくい/軽量で丈夫なデザイン/フックのないケースも装着可能になるストラップカード付属