SKINARMA スキンアマ Apple Watch Ultra 49/45/44/42mm 用バンド SPUNK 軽量 シリコンラバー ブルー
浮き上がったテクスチャーで個性的なデザインのApple Watchバンド/耐久性に優れたシリコンラバー製/軽量で通気性があり一日中快適な着け心地
材質PU+シリコン
色ブルー
本体寸法(mm)W25xH163xD3
本体質量(kg)24
対応機種Apple Watch Ultra 49/45/44/42mm
内容量1個
スマートウォッチ関連品 の新着商品
![[Apple Watch Series 10/9/SE(第2/1世代)/8/7/6/5/4(40-42mm)/3/2/1(38mm)専用]salisty 二重巻きバンド salisty [Apple Watch Series 10/9/SE(第2/1世代)/8/7/6/5/4(40-42mm)/3/2/1(38mm)専用]salisty 二重巻きバンド salisty](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19610005-250516-02.jpg)