SKINARMA スキンアマ Apple Watch 45/44/42mm 用バンド SHOKKU 防水 長さ調節可能 オリーブ
軽量で通気性があり一日中快適な着け心地のApple Watchバンド/耐久性・防水性に優れたシリコンラバー製/140~210mmに長さ調節可能で手首にフィット
材質シリコン
色オリーブ
質量(g)27(本体)/90(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)W35xH170xD9(本体)/W67xH235xD20(パッケージ込)
端末Apple Watch 42/44/45mm
内容量1個
スマートウォッチ関連品 の新着商品
![[Apple Watch Series 10/9/SE(第2/1世代)/8/7/6/5/4(40-42mm)/3/2/1(38mm)専用]salisty 二重巻きバンド salisty [Apple Watch Series 10/9/SE(第2/1世代)/8/7/6/5/4(40-42mm)/3/2/1(38mm)専用]salisty 二重巻きバンド salisty](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19610005-250516-02.jpg)