SKINARMA スキンアマ Apple Watch Ultra 49/45/44/42mm 用バンド SPUNK 軽量 シリコンラバー アイボリー
浮き上がったテクスチャーで個性的なデザインのApple Watchバンド/耐久性に優れたシリコンラバー製/軽量で通気性があり一日中快適な着け心地
材質PU+シリコン
色アイボリー
本体寸法(mm)W25xH163xD3
本体質量(kg)24
対応機種Apple Watch Ultra 49/45/44/42mm
内容量1個
浮き上がったテクスチャーで個性的なデザインのApple Watchバンド/耐久性に優れたシリコンラバー製/軽量で通気性があり一日中快適な着け心地