SKINARMA スキンアマ iPhone 16 Pro Max 衝撃吸収フルカバーケース HELIO スタンド付き チタニウム
360°フルカバーの半透明ケース/握りやすいグリップ/衝撃吸収用エアポケット搭載/縦・横置き可能なスタンド付き/取り外し可能なストラップループ付属
材質TPU+PC+マグネット
色チタニウム
タイプケース型
本体寸法(mm)W80×H163×D12
本体質量(kg)47
対応機種iPhone 16 Pro Max
特性衝撃吸収/スタンド付き
内容量1個
360°フルカバーの半透明ケース/握りやすいグリップ/衝撃吸収用エアポケット搭載/縦・横置き可能なスタンド付き/取り外し可能なストラップループ付属