Uniq ユニーク iPad mini 7 (A17 Pro)/iPad mini 6 Y字型 折り畳み式ケース MOVEN Apple Pencil用ホルダー付き

Uniq ユニーク iPad mini 7 (A17 Pro)/iPad mini 6 Y字型 折り畳み式ケース MOVEN Apple Pencil用ホルダー付き MSソリューションズ Uniq ユニーク iPad mini 7 (A17 Pro)/iPad mini 6 Y字型 折り畳み式ケース MOVEN Apple Pencil用ホルダー付き MSソリューションズ Uniq ユニーク iPad mini 7 (A17 Pro)/iPad mini 6 Y字型 折り畳み式ケース MOVEN Apple Pencil用ホルダー付き MSソリューションズ Uniq ユニーク iPad mini 7 (A17 Pro)/iPad mini 6 Y字型 折り畳み式ケース MOVEN Apple Pencil用ホルダー付き MSソリューションズ Uniq ユニーク iPad mini 7 (A17 Pro)/iPad mini 6 Y字型 折り畳み式ケース MOVEN Apple Pencil用ホルダー付き MSソリューションズ Uniq ユニーク iPad mini 7 (A17 Pro)/iPad mini 6 Y字型 折り畳み式ケース MOVEN Apple Pencil用ホルダー付き MSソリューションズ

超薄型で軽量なY字型折りたたみ式ケース(横置き・縦置き可能)/透明な背面がiPadの美しさを引き立てる/三つ折りでビデオ・タイピングに最適/タッチID用の正確なボタン開口と、ワイヤレス充電対応のApple Pencilホルダー付き/内側のマイクロファイバーには抗菌ナノシルバーイオンが含まれており、表面の病原菌を最大 99.9% 抗菌

材質PC+TPU+PU タイプケース型 本体寸法(mm)W143×H198×D11 本体質量(kg)140 対応機種iPad mini 7 (A17 Pro)/iPad mini 6 特性縦置き・横置き可能、スタンド機能、ペンホルダー付(Macpencil充電可)、内側抗菌仕様 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09437937 21PDM6-MOVGRY チャコールグレー
5,891
5,798
6,378 (税込)
欠品中

返品不可
09437946 21PDM6-MOVMRN マルーン
5,891
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09437946 21PDM6-MOVMRN 09437937 21PDM6-MOVGRY 21PDM6-MOVGRY Uniq ユニーク iPad mini 7 (A17 Pro)/iPad mini 6 Y字型 折り畳み式ケース MOVEN Apple Pencil用ホルダー付き MSソリューションズ 09437937 Uniq ユニーク iPad mini 7 (A17 Pro)/iPad mini 6 Y字型 折り畳み式ケース MOVEN Apple Pencil用ホルダー付き MSソリューションズ 1個 5,798 税込6,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする