曜日別特売

Uniq ユニーク iPad mini (A17 Pro)/iPad mini 6 Y字型 折り畳み式ケース CAMDEN Apple Pencil用ホルダー付き フォシル

Uniq ユニーク iPad mini (A17 Pro)/iPad mini 6 Y字型 折り畳み式ケース CAMDEN Apple Pencil用ホルダー付き フォシル - MSソリューションズUniq ユニーク iPad mini (A17 Pro)/iPad mini 6 Y字型 折り畳み式ケース CAMDEN Apple Pencil用ホルダー付き フォシル - MSソリューションズUniq ユニーク iPad mini (A17 Pro)/iPad mini 6 Y字型 折り畳み式ケース CAMDEN Apple Pencil用ホルダー付き フォシル - MSソリューションズUniq ユニーク iPad mini (A17 Pro)/iPad mini 6 Y字型 折り畳み式ケース CAMDEN Apple Pencil用ホルダー付き フォシル - MSソリューションズUniq ユニーク iPad mini (A17 Pro)/iPad mini 6 Y字型 折り畳み式ケース CAMDEN Apple Pencil用ホルダー付き フォシル - MSソリューションズUniq ユニーク iPad mini (A17 Pro)/iPad mini 6 Y字型 折り畳み式ケース CAMDEN Apple Pencil用ホルダー付き フォシル - MSソリューションズ

超薄型で軽量なY字型折りたたみ式ケース(横置き・縦置き可能)/三つ折りでビデオ・タイピングに最適/タッチID用の正確なボタン開口/ワイヤレス充電対応のApple Pencilホルダー付き/内側のマイクロファイバーには抗菌ナノシルバーイオンが含まれており、表面の病原菌を最大 99.9% 抗菌

材質PU+PCグレータイプケース型本体寸法(mm)W148×H198×D11本体質量(kg)131対応機種iPad mini (A17 Pro)/iPad mini 6特性縦置き・横置き可能、スタンド機能、ペンホルダー付(Macpencil充電可)、内側抗菌仕様内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0943722821PDM6-CAMGRY
5,436
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする