SKINARMA スキンアマ ストラップ DYNO ケース取付用シート付属 丈夫 長さ調節可能 ネイビー
丈夫でお出かけに最適なストラップ/メタリックな金具がアクセントのソフトな素材/結び目部分でスムーズに調節可能/端末のケースに取り付け可能なユニバーサルストラップカード付属/その他のアクセサリーの取り付け可能なゴム製ループを内蔵
材質ナイロン
色ネイビー
質量(g)55(本体)/106(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)W55xH225xD37(パッケージ込)
端末スマートフォン
内容量1個