曜日別特売

アルタイト手作り天板

アルタイト手作り天板 - ノーブランド

熱伝導が良く、焼きムラが無くきれいに焼きあがる。耐久性に優れている。ご使用前に空焼きが必要です。酸化防止用サビ止め油を軽く拭き取り、オーブンが冷えている時に250℃位まで徐々に熱を加えて20分程空焼きします。この作業を数回繰り返すことにより、熱がなじみ反りにくくなります。

材質スチール(鉄)にアルミメッキ加工(アルミメッキ鋼板)板厚(mm)0.7内容量1枚
注意
※表面が傷つくと、そこからサビることがあります。取扱いにはご注意ください。
※食洗機不可です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
底寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
098983796取浅型約1.6403×554×30524×372
2,500
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
098983886取深型約1.57388×540×40499×348
2,500
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
098983978取浅型約1.15355×445×25418×327
2,000
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
098984068取深型約1.14335×426×40387×295
2,000
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする