オオイ金属
アルミシートパン
アルマイト加工を施しております。熱伝導がよく焦げ付きにくいアルミ製です。軽くて薄いので取り扱いやすいです。
材質
アルミニウムにアルマイト加工
板厚(mm)
1.2
内容量
1枚
注意
※衝撃に弱いので注意が必要です。
※酸性やアルカリ性のものには弱いのでご使用は避けてください。
※食材を入れたまま保管した場合、腐食の原因になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
底寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09898431
大
約1.30
455×660×25
625×423
¥
10,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09898440
小
約0.85
330×455×25
423×290
¥
8,600
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください