曜日別特売

オーブンシート イイナ

オーブンシート イイナ - 東京クイン

耐油紙に両面シリコン加工を施していますので、蒸気は適度に通し、食品から出た油分は下に通しません。裏表気にせずお使いいただけます。オーブン、蒸し料理、電子レンジに。使用後は可燃ごみとして焼却できます。

材質両面シリコン樹脂加工耐油紙幅(mm)330長さ(m)20耐熱温度(℃)250(20分)内容量1個
注意
※直火不可。250℃以上での使用、20分以上での使用は燃えることがあります。
※オーブントースターで使用の際、シートが熱源に触れたり、700w以上の高ワットで使用の場合、燃えることがあります。オーブントースターの取扱説明書に従ってご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09898248-33020250(20分)
980
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする