川口板金
アルミ6取天板
アルミニウムは熱伝導性に優れており、全体に均等に熱が伝わります。そのため焼きにも冷やしにも使えます。軽いので扱いが楽に行なるのも特徴です。
材質
アルミニウム
質量(kg)
約0.77
板厚(mm)
1.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×530×25
底寸法(mm)
508×359
内容量
1枚
注意
※アルミニウムは柔らかい素材ですので衝撃に弱く、強い酸やアルカリに弱く、腐食することもあるので注意が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09898415
-
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください