川口板金
アルミストロングパンチング天板
熱の対流を通しやすいパンチング天板の板厚2mmのストロングタイプです。他に、離型性をアップした【ENDO プロアスターアルミストロングパンチング天板/品番80181634】もご用意しております。
材質
耐熱アルミニウム
質量(kg)
約0.9
穴径(Φmm)
5
板厚(mm)
2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×595×10
底寸法(mm)
585×385
内容量
1枚
注意
※衝撃に弱いので注意が必要です。
※酸性やアルカリ性のものには弱いのでご使用は避けてください。
※食材を入れたまま保管した場合、腐食の原因になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09898449
-
¥
18,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください