摂津金属工業
ショルダーストラップ
輸送ケース(アタッシュケースタイプ)YBシリーズ用のショルダーストラップ
適合
YB YKN
材質
ポリアミド
長さ(mm)
1200
質量(kg)
0.1
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09892867
YBO-STRAP1200
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください