セーフラン安全用品
ドア用路面標識
用途
5S表示として最適です。
材質
基材:PVC、表面フィルム:PVC
形
1/4円扇形
文字内容
物を置くな DO NOT OBSTRUCT、ここに物を置かないでください!
取付方式
ステッカー
半径(Φmm)
900
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09904855
J2684
¥
7,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
全国
6
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
6
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません