20WPD充電器

20WPD充電器 - ナカバヤシ20WPD充電器 - ナカバヤシ20WPD充電器 - ナカバヤシ20WPD充電器 - ナカバヤシ20WPD充電器 - ナカバヤシ20WPD充電器 - ナカバヤシ20WPD充電器 - ナカバヤシ20WPD充電器 - ナカバヤシ

Power Delivery 20Wに対応した充電器。
USB-AポートはQuick Charge3.0規格準拠。
Type-C1ポート+USB-A1ポートの2ポートタイプ。
PD/QC規格対応の「ケーブル」と「機器」の組み合わせで高速充電が可能。
折りたたみコネクタ採用で、収納時や持ち運びに便利。

出力
(OUTPUT):Type-C(PD)5V3A、 9V2.22A、 12V 1.67A (20W Max)
USB A(QC)5V3A、 9V2A、 12V1.5A (18W Max)
質量(g)約53規格USB Power Delivery 3.0、Quick Charge 3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×43×35対応機種PD/QC充電に対応したスマートフォン・タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなど入力(INPUT):AC100-240V/50~60Hz 0.8A MaxインターフェースType-C(メス)x1、USB A(メス)x1USBポート数2内容量1個
注意
※<ご使用上の注意>
※本製品にケーブルは付属しておりません。別途PD規格対応ケーブルをご用意ください。
※全ての機器での動作を保証するものではありません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09910437JYU-ACU011BKブラック
2,690
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
09910446JYU-ACU011BLブルーグレー
2,690
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
09910455JYU-ACU011GYグレージュ
2,690
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
09910471JYU-ACU011Pスモーキーピンク
2,690
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
09910480JYU-ACU011PURパープル
2,690
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
09910489JYU-ACU011Wホワイト
2,690
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする