覗き見防止 プライバシー フィルター ドスパラ DX-L7LA 16インチ 保護 フィルム のぞき見防止

覗き見防止 プライバシー フィルター ドスパラ DX-L7LA 16インチ 保護 フィルム のぞき見防止 メディアフューチャー 覗き見防止 プライバシー フィルター ドスパラ DX-L7LA 16インチ 保護 フィルム のぞき見防止 メディアフューチャー 覗き見防止 プライバシー フィルター ドスパラ DX-L7LA 16インチ 保護 フィルム のぞき見防止 メディアフューチャー 覗き見防止 プライバシー フィルター ドスパラ DX-L7LA 16インチ 保護 フィルム のぞき見防止 メディアフューチャー 覗き見防止 プライバシー フィルター ドスパラ DX-L7LA 16インチ 保護 フィルム のぞき見防止 メディアフューチャー 覗き見防止 プライバシー フィルター ドスパラ DX-L7LA 16インチ 保護 フィルム のぞき見防止 メディアフューチャー 覗き見防止 プライバシー フィルター ドスパラ DX-L7LA 16インチ 保護 フィルム のぞき見防止 メディアフューチャー 覗き見防止 プライバシー フィルター ドスパラ DX-L7LA 16インチ 保護 フィルム のぞき見防止 メディアフューチャー

パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。
周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。
紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。
干渉縞モアレを防ぐフィルター構造
キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。
取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。

用途
両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。
スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
付属品
貼り付けシール×8枚
マウンティングタブ×2組
クリーニングクロス×1枚
適合機種ドスパラ DX-L7LA 取付方式両面テープ/スライド式 対応インチサイズ16インチ 解像度(1920×1200) のぞき見防止対応(180度) 内容量1枚
注意
※本製品は液晶画面表示領域のみをカバーするフィルターです。
ディスプレイ全て(フルフラットパネル全面)を覆う仕様ではございません。
※液晶画面を横置き(短辺が左右、長辺が上下)で使用する前提で設計されています。縦置き(縦画面表示)での使用には対応しておりませんのでご注意ください。
※両面テープを使用してフィルターを装着、取外しされる場合、液晶画面を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
※フルフラット液晶(画面とその周りの枠に段差がないもの)の場合、両面テープでの固定しかできない場合がございます。
※タッチパネル・タッチペンには対応しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09911810 private-pc-moni-k0001659859
オープン
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする