折りたたみ防災トイレ

折りたたみ防災トイレ - 萬方折りたたみ防災トイレ - 萬方折りたたみ防災トイレ - 萬方折りたたみ防災トイレ - 萬方折りたたみ防災トイレ - 萬方折りたたみ防災トイレ - 萬方折りたたみ防災トイレ - 萬方折りたたみ防災トイレ - 萬方

折り畳み式でコンパクトに収納できる防災用簡易トイレです。どなたにでも簡単に組み立てられ、小さく収納できるから自宅でも車でも置き場に困りません。
形状は家庭用トイレにそっくりだからいつものトイレのように使えます。すぐに使えるよう廃棄袋と凝固剤がセットになっています。
頑丈なPP素材で水洗いもOK、耐荷重150kg、フタを閉めて簡易椅子としてもご使用いただけ、キャンプ時のゴミ箱としても便利です。

付属品本体、凝固剤×12、廃棄袋×12、収納袋材質PP質量(kg)1.24耐荷重(kg)150寸法(cm)幅27×奥行32.8×高さ30(収納時高さ11.5)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09913910SG-MTK049-KK
オープン
4,498
4,948(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
09913919SG-MTK049-GY
オープン
4,498
4,948(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする