パソコンバッグ ノートパソコンケース MSI Summit-A16-AI+A3HM 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き
PCケースと液晶保護フィルムの2点セット
ノートパソコン/タブレットバッグ特徴
収納部にはクッションが内蔵されており、大切な機器を衝撃から守ります。
ショルダーストラップと取っ手が付いて持ち運びに便利なノートパソコン/タブレットバッグです。
バッグ背面に固定用の帯が付いているのでスーツケースのキャリーバーに取り付け可能。旅行や出張にも便利です。
ポケットにマウス、スマホ、充電器、ケーブルなどが収納できます。
撥水素材なので雨の日も安心です。
液晶保護フィルム特徴
反射防止タイプの保護フィルムです
反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品バッグ:ショルダーベルト フィルム:クリーニングクロス、ヘラ
適合機種MSI Summit-A16-AI+A3HM
材質バッグ:オックスフォード生地(撥水)
質量(g)バッグ:約340
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約430×320×50
対応インチサイズ16インチ 解像度(2560×1600)
特性フィルム:反射防止
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約410×310
内容量1セット
注意
※機器本体は付属しておりません※バッグ・ケースは汎用品です。専用品ではございません。
※画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。色味やサイズが異なるなどのクレームはご対応致しかねますので、ご了承ください。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
キャリングバッグ の新着商品
PCバッグ ノートパソコンケース と Acer Aspire Lite AL16-53P 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,850
¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ProArt P16 H7606WM 2025年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,850
¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と HP 255R G10 Notebook PC 2025年版 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,850
¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と Lenovo 300w 2-in-1 Gen 5 2025年版 11.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,628
¥3,298
PCバッグ ノートパソコンケース と HP ProBook 4 G1iR 16 2025年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,850
¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ProArt P16 H7606WP 2025年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,850
¥3,500