【家電セット】6点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 電子レンジ 32型液晶テレビ スティッククリーナー 家電収納ラック)

【家電セット】6点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 電子レンジ 32型液晶テレビ スティッククリーナー 家電収納ラック) YAMAZEN(山善) 【家電セット】6点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 電子レンジ 32型液晶テレビ スティッククリーナー 家電収納ラック) YAMAZEN(山善) 【家電セット】6点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 電子レンジ 32型液晶テレビ スティッククリーナー 家電収納ラック) YAMAZEN(山善) 【家電セット】6点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 電子レンジ 32型液晶テレビ スティッククリーナー 家電収納ラック) YAMAZEN(山善) 【家電セット】6点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 電子レンジ 32型液晶テレビ スティッククリーナー 家電収納ラック) YAMAZEN(山善) 【家電セット】6点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 電子レンジ 32型液晶テレビ スティッククリーナー 家電収納ラック) YAMAZEN(山善) 【家電セット】6点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 電子レンジ 32型液晶テレビ スティッククリーナー 家電収納ラック) YAMAZEN(山善) 【家電セット】6点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 電子レンジ 32型液晶テレビ スティッククリーナー 家電収納ラック) YAMAZEN(山善)

事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。
面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。
その他の組み合わせは、「山善 家電セット」で検索を。

用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機 電子レンジ 液晶テレビ スティッククリーナー 家電収納ラック その他冷蔵庫仕様:幅50×奥行56×高さ142.2cm、容量:173L(冷蔵室121L/冷凍室52L)、年間消費電力量:250kWh/年(50Hz/60Hz) 適合洗濯機仕様:幅60×奥行59.5×高さ94.5cm、容量:8.0kg(洗濯時)、1.5kg(風乾燥時)、8つのコース搭載(標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄) セット内容洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ、液晶テレビ、スティッククリーナー、家電収納ラック サイズ(cm)掃除機仕様:スティック時:幅24×奥行13×高さ111、ハンディ時:幅10×奥行10.5×高さ48、スティック&ハンディの2WAY、吸込仕事率:40W 対応電子レンジ仕様:幅44×奥行32.5×高さ25.5cm、容量17L、ターンテーブル、高周波出力:50Hz(500W、200W相当)、60Hz(650W、500W、200W相当) 寸法(cm)TV仕様:本体:幅71.6×奥行9.3×高さ 42.4、スタンド取付時サイズ:幅71.6×奥行19.9×高さ47.4、サイズ:32V型、2K対応ハイビジョン液晶テレビ 保証期間1年(ラック以外) 適合ラック●幅59×奥行40×高さ192.5cm●棚やコンセントの高さを、モノに合わせて変更可能●2口コンセント付き(計1500Wまで)でよく使う家電や雑貨をすっきりひとまとめ 内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
157L6DM32TVZCW7テンWH 09942698
157L6DM32TVZCW7テンWH 09942698
09942698 157L6DM32TVZCW7テンWH ホワイト
オープン
139,800
153,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
157L6DM32TVZCW7テンBK 09942707
157L6DM32TVZCW7テンBK 09942707
09942707 157L6DM32TVZCW7テンBK ブラック
オープン
139,800
153,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする