オフィスチェアハイバック メッシュタイプ
腰をしっかりサポートし、長時間座っていても疲れにくいOAメッシュバックチェアハイタイプです。
厳しい安全基準をクリア。BIFMA規格を参考に社内試験を実施!
⇒BIFMA規格とは
ANSI(米国国家規格協定)が認定した、アメリカにおけるオフィス家具の規格です。
BIFMA規格は、体格の良いアメリカ人に対応した基準なので安全性が高いとされています。
◆競技用ユニフォームやシューズにも使用される通気性に優れたメッシュ素材を全面に使用。長時間座っても座面がムレにくく、サラッと快適。
◆柔らかいポリウレタン素材を使用しており、キャスターによるフローリング傷を防止。テレワークにもおススメ。
◆体重をかけると、体の動きに合わせて背もたれや座面の角度が変化するロッキング機能付き。長時間の仕事も腰への負担を低減し、生産性アップ。
◆オフィスにマッチするシンプルなデザインで、カラーはお好みに合わせて3色から選べます。ハイバックタイプ(OFC-MBH)もラインナップ。
◆レバーを上げるだけのカンタン昇降なので、ご自身の身長やデスクに合わせて丁度いい高さに調節できます。
お客様組立となります。
材質構造部材/本体:金属(鋼)、合板、アーム:金属(鋼)、ポリプロピレン、脚部:金属(鋼)、キャスター:ポリウレタン、ナイロン、表面加工:めっき(クロム)張り材/背上部:合成皮革、背・座面:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム
寸法(mm)背もたれ:465×740
耐荷重(kg)120
キャスターあり
肘掛あり
座面高さ(mm)440~515
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)490×500
内容量1脚
関連資料:
取説_OFC-MBHR(2.99MB)
注意
※旧モデル(OFC-MBH)と座面の色味は同等です※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。