川崎合成樹脂
まな板
用途
キッチンで野菜や肉、魚などを切る際に
仕様
両面使用可
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
質量(g)
約183
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約365×260×2、(折りたたみ時)約182.5×257×4
加工
両面エンボス加工
対応
食洗機使用可
耐熱温度(℃)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09970375
CB-026
¥500
¥
449
¥494
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください