インダストリーコーワ
天井まで届くダスター
手の届かないところもかんたんお掃除。伸縮自在であらゆる場所に対応。ダスター部分は曲げられます。
用途
店舗の天井や棚の掃除。吹き抜け部の壁面。倉庫・バックヤード。短いまま使えば棚など。
質量(g)
(約)200
寸法H(mm)
ダスター:(約)400
寸法(Φ×高さH)(mm)
ロッド:(約)20×410
伸縮範囲(cm)
(約)80~250
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09970095
36027
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください