32型デジタル液晶テレビ
地上デジタル・BS/CSデジタルチューナー搭載、外付けHDD留守録に対応したベーシックモデル。映像が空間に溶け込むベゼルレス設計でスッキリ美しいテレビです。
HDMI入力端子×2、コンポジット入力端子×1、光音声デジタル出力端子×1、LAN端子(双方向データ放送用)備え、基本性能を充実させています。
付属品スタンド2本、ネジ4本、固定用ネジ1本、B-CASカード紛失防止ホルダー1個、リモコン1個(単4電池×2付属)、miniB-CASカード1枚、取扱説明書
質量(kg)スタンド含む3.2
電源(V)AC100~50/60Hz
消費電力(W)通常55、待機時0.5、年間消費電力量:72.7kWh /年
使用温度範囲0~40℃
定格消費電力(W)55
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)713×420(469)×63(200)(スタンド含む)
機能HDD録画:電子番組表(EPG)対応、、番組表からの録画予約可(最大64件)、最大4TBまでの外付けHDD対応、日時指定予約可、保護機能、放送時間連動、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能、その他:電子番組表(EPG)対応:7チャンネル6時間分表示、8日受信、視聴予約可、双方向データ対応
使用湿度範囲20~80%(結露無き事)
コントラスト比5000:1
液晶パネル32型VAパネル、画素数:1366×768、応答速度:7ms(GtoG)、視野角度:上下176°左右176°、輝度:200cd/m2、コントラスト比:5000:1
応答速度7ms(GtoG)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)713×63(スタンド含む200)×420(スタンド含む469)
視野角(左右:上下)176°:176°
使用条件温度:0~40、湿度:20~80(結露無き事)
出入力端子AV×1、USB×1(録画用外付けHDD用)、HDMI×2、Φ3.5mmヘッドフォン端子×1、LAN×1(双方向データ用)
画素数1366×768
年間消費電力量(kWh/年)72.7
受信チャンネル(ch)地上デジタル:UHF13~62、CATV/パススルー(VHF/UHF)対応、BSデジタル:BS000~BS999、110度CSデジタル:CS000~CS999
音声出力10+10W
パネルハイビジョン
待機時消費電力(W)0.5
発売年2024年
モニターサイズ32型
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)200
内容量1台