Thunderbolt 3対応 Ultrastar搭載 2ベイ外付けHDD G-RAID PROJECT2 24TB
Thunderbolt 3対応の2ベイRAIDハードディスクです。RAID 0、RAID 1およびJBODに対応しています。(※出荷時設定RAID0)
エンタープライズクラスの高信頼HDDである『Ultrastarシリーズ』を搭載しています。Mac向けにフォーマット済みなので、購入後すぐにご使用いただけます。
仕様製造元:Western Digital Technologies, Inc.
付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド
色スペースグレー
質量(g)3069
電源ACアダプター
対応OSMacOS11以降、Windows10以降、iPadOS14以降※Windowsで使用する場合はドライブの再マウントが必要です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×103
コネクタThunderbolt 3 ×2
電源供給セルフパワー
インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)×2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
容量(TB)24
RAID機能ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1)、JBOD
グリーンマーク認定
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |