PRODESK 400 G4 DM [新品SSD](ミニPC i5-8500T/8GB/SSD256GB/HDD500GB/Windows11Pro)
★第8世代Core i5でサクサク処理!
★メモリは8GB!複数処理もOK!
★OSは最新!Windows11導入済み!
用途
使用感程度のキズ、塗装ハゲ、シール跡があります。
※同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。Windows11 Pro 64bit導入済み
内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。
正常に動作します。
仕様●グラフィック:Intel HD Graphics●ランク:特選
付属品ACアダプター
型番CPU:8500T
メモリー容量8GB
使用CPUCore i5
OSWindows 11 Pro
インターフェイスD-Sub15, DisplayPort USB 3.0×4 USB 2.0×2
ネットワークタイプ有線LAN
容量(GB)ストレージ1:256、ストレージ2:500
ストレージ1:SSD、2:HDD
光学ドライブ非搭載
内容量1台
※同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。Windows11 Pro 64bit導入済み
内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。
正常に動作します。
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品

