THINKPAD E595 [新品SSD](Ryzen5 3500U/8GB/SSD256GB/HDD500GB/Windows11Pro)
★SSD+HDDのデュアルストレージ構成!
★WEBカメラでオンライン会議もばっちり!
★OSは最新のWindows11を採用!
用途
使用感程度のキズ、テカリ、シール跡があります。
※同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!Windows11 Pro 64bit 導入済み
液晶画面に圧迫痕やキーボード・パームレスト接触による跡があります。
正常に動作します。
仕様●グラフィック:Radeon Vega 8 graphics●ランク:特選
付属品ACアダプター
型番CPU:3500U
メモリー容量8GB
解像度(X)1366、(Y)768
使用CPURyzen5
画面サイズ15.6
OSWindows 11 Pro
インターフェイステンキーあり HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×1 USB 3.0×2 USB 2.0×1
ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN
容量(GB)ストレージ1:256、ストレージ2:500
ストレージ1:SSD、2:HDD
光学ドライブ非搭載
内容量1台
※同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!Windows11 Pro 64bit 導入済み
液晶画面に圧迫痕やキーボード・パームレスト接触による跡があります。
正常に動作します。
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品

