THINKPAD X280(i5-8250U/8GB/SSD128GB/Windows11Pro)
★CPUは安定の第8世代Core i5!
★メモリは8GB!複数処理可能!
★M.2 SSDで爆速起動!安定動作!
用途
使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、削れ、シール跡があり、キートップの印字が欠けているもの等があります。
※同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。Windows11 Pro 64bit 導入済み
液晶画面にキズ、キーボードやパームレスト接触による跡、圧迫痕があります。
※バッテリーが切れると時刻設定をやり直す必要があります。
仕様●グラフィック:Intel HD Graphics●ランク:特選
付属品ACアダプター
型番CPU:8250U
メモリー容量8GB
解像度(X)1366、(Y)768
使用CPUCore i5
画面サイズ12.5
OSWindows 11 Pro
インターフェイスHDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ イーサネット拡張コネクター2 USB(Type-C)×2 USB 3.0×2
ネットワークタイプ無線LAN
容量(GB)ストレージ1:128
ストレージ1:SSD
光学ドライブ非搭載
内容量1台
※同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。Windows11 Pro 64bit 導入済み
液晶画面にキズ、キーボードやパームレスト接触による跡、圧迫痕があります。
※バッテリーが切れると時刻設定をやり直す必要があります。
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品

