アーサ アーサの 介護用品 アーサの 歩行関連 アーサの 手すり 介護用 アメニティバー L型 グレイッシュホワイト 40×60cm アメニティバー L型 グレイッシュホワイト 40×60cm 注文コード 09954580 ほとんどのユニットバスに取り付け可能 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 AS-UT34L46-I 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 09954580 AS-UT34L46-I ¥20,300 ¥19,980 ¥19,980 ¥21,978 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 歩行関連 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ステップバー框 タマツ 税込¥94,578 ¥85,980 バスケットへ ステップバー框 タマツ 税込¥92,378 ¥83,980 バスケットへ 簡単補助手すり 幅50×奥行25×高さ64cm TB-1459シリーズ 高田ベッド製作所 税込¥30,778 ¥27,980 アシストグリップ TB-1356 幅76×奥行41×高さ86cm 高田ベッド製作所 税込¥30,778 ¥27,980 ステップバー床02 タマツ 税込¥85,778 ¥77,980 バスケットへ 支柱ブラケット受け Aron(アロン化成) 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ 左右回転接続ブラケット Aron(アロン化成) 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ 座付きアジャスター 4個 Aron(アロン化成) 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 支柱プレートカバー 2個 Aron(アロン化成) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 警告シール 5枚 Aron(アロン化成) 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ ブラケット補修スプレー Aron(アロン化成) 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ 左右回転固定ボルトM8x45 2 Aron(アロン化成) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 上下回転固定ボルトM8x30 2セット Aron(アロン化成) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ブラケット固定ボルトM4 2本 Aron(アロン化成) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 支柱ガタツキ防止キャップ 2個 Aron(アロン化成) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 高さ調節ボルト 2本 Aron(アロン化成) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 支柱キャップ 2個 Aron(アロン化成) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 位置決め金具 2個 Aron(アロン化成) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 左右回転ブラケット Aron(アロン化成) 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ ボルトキャップ 2個 Aron(アロン化成) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品歩行関連手すり 介護用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります 杖 歩行車 シルバーカー・ショッピングカー 歩行器 スロープ 介護用 手すり 介護用 すべり止め・クッション 介護用 その他歩行関連 シェアする マイページ 最近見た商品