曜日別特売

スリムフレームウォーカー 3’回転+ブレーキ付3’キャスター

スリムフレームウォーカー 3’回転+ブレーキ付3’キャスター - シンエンス

キャスターが標準装備された使いやすい49cm幅の固定型歩行器3インチ回転キャスター+グライディングブレーキ付3インチキャスター 新しいスタンダードサイズ!49cm幅日本人の体格、廊下の幅に合わせて、従来モデルより幅を約10cm狭くしました。 ワンタッチ折りたたみ式(全機種共通)使用しないときはワンタッチで折りたため、収納しておく事ができます。 6段階高さ調節ご使用になる方の体格に合わせてハンドルの高さを76cm~88.5cmまで6段階に調節ができます。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09957651WFS-4968SW3GW
28,000
27,980
非課税商品
27,980(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする