ネクストコア・アジャスト 自走 NEXT-51B F-1

ネクストコア・アジャスト 自走 NEXT-51B F-1 松永製作所

肘掛・座面・フットサポート調整機能で姿勢をサポートするモジュールタイプ アームサポート高さ調整特に市販のクッション使用時に!*25cm~31cm 座面高さ調整ご利用者に合わせて!*前座高41cm 43cm 45cm フットサポート前後&角度調整身体や状態に合わせて! 背フレーム曲げ&背張り調整背フレームを後方に大きく曲げ、座り心地と操作性を向上させました。耐荷重100kg在宅 施設 病院自走型キャスタ×大車輪[インチ]6×22(22×1 1 4)前座高430mm 410mm 450mmシート幅:400mm後座高:380 400 420mmアームサポート高:250~310mmバックサポート高:460mmフット長:325mm~シート奥行:380mm※フット長:フットサポート・シート間距離

オレンジ 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09960356 NEXT-51B 38
188,760
 
非課税商品
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09960365 NEXT-51B 40
188,760
 
非課税商品
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09960381 NEXT-51B 42
188,760
 
非課税商品
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする