曜日別特売

ヤマハ純正船外機プロペラ(J)

ヤマハ純正船外機プロペラ(J) - YAMAHA(ヤマハ)

ヤマハ純正船外機用プロペラ

用途ヤマハ船外機専用材質アルミピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。羽枚数3枚表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)適合エンジン型式9.9D、9.9F、15D、15F、E9.9D、E15D、EK9.9J、EK15P、EK9.9D、EK15D、F9.9B、F9.9M、F9.9H、F15C、F20B、F20C内容量1枚
注意
※同じエンジンに複数のプロペラサイズが有ります。現在お使いのプロペラサイズをご確認ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09951615683-45949-00外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):9-1/2×6-1/2
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
0995163163V-45947-00外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):9-1/4×8
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
0995164063V-45945-10外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):9-1/4×9-1/4
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
0995164963V-45952-10外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):9-1/4×10
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09951658683-45943-00外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):9-1/4×10-1/2
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
0995166763V-45943-10外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):9-1/4×11
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09951676683-45941-00外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):9-1/4×12
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする