ヤマハ純正船外機プロペラ(F)

ヤマハ純正船外機プロペラ(F) - YAMAHA(ヤマハ)

ヤマハ純正船外機用プロペラ

用途ヤマハ船外機専用材質アルミピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。羽枚数3枚表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)適合エンジン型式20D、25B、25N、25V、25X、30D、30G、30H、F20G、F25A、F25D、F25G、EK25A内容量1枚
注意
※同じエンジンに複数のプロペラサイズが有ります。現在お使いのプロペラサイズをご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09951685664-45943-01外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):9-7/8×8
15,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09951701664-45941-01外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):9-7/8×9
15,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
0995171062C-45941-00外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):9-7/8×10
15,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09951719664-45945-00外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):9-7/8×10-1/2
15,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09951728664-45947-01外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):9-7/8×11-1/4
15,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09951737664-45954-01外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):9-7/8×12
15,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09951746664-45949-02外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):9-7/8×13
15,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
09951755664-45952-00外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):9-7/8×14
15,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする