フェイスタオル 世界No.1の工場からお届けします。

フェイスタオル 世界No.1の工場からお届けします。 本多タオル

吸水力は一般的なタオルの約5倍 。
洗濯を重ねても、ボリュームが持続します。
空気をたくさん含んだ特別な糸を使っている為、ボリューミーでもふんわり軽いです。
毛羽落ちが少ないので、使い始めの柔らかな肌触りが長続きします。

種別フェイスタオル 質量(g)92 混率(%)綿100 縦(cm)32 厚さ(cm)0.3 横(cm)80 内容量1枚
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11038460 - ネイビー
700
529
582 (税込)
4日以内出荷

返品不可
11038469 - グリーン
700
 
 
取扱い終了

返品不可
11038478 - ピンク
700
 
 
取扱い終了

返品不可
11038487 - ホワイト
700
 
 
取扱い終了

返品不可
11038496 - グレー
700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする