耐寒グローブ 厚手ボア ロング&コードロック(ブラック)

耐寒グローブ 厚手ボア ロング&コードロック(ブラック) - CAPTAIN STAG耐寒グローブ 厚手ボア ロング&コードロック(ブラック) - CAPTAIN STAG耐寒グローブ 厚手ボア ロング&コードロック(ブラック) - CAPTAIN STAG

内側厚手ボア仕様で即暖。-25℃でも硬くなりにくい。防水性抜群。コードロック付で袖口を固定できる。ロングタイプで手首もカバー。アウトドアでは「テント設営」「薪割り」「食器洗い」に。防水性に長けているので「洗車」にも使用可能です。

材質表生地:ポリウレタン 中間:ポリウレタン・塩化ビニル樹脂(可塑剤) インナー:アクリル・ナイロン 袖口:ポリエステル・ポリウレタン コードロック:ABS樹脂・ポリエステルブラック入数(双)1機能防水・防寒全長(cm)38内容量1組
注意
※サイズ許容誤差±5%
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
中指長(cm)
手囲い(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09983106UX-1229XL1898.625.2
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983115UX-1228L1848.324.6
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983131UX-1227M1727.722.2
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする