曜日別特売

ガジェコン セレーションキャベツ千切りピーラー

ガジェコン セレーションキャベツ千切りピーラー - パール金属ガジェコン セレーションキャベツ千切りピーラー - パール金属

軽くなぞるだけでギザ刃が食い込む。芽取り付。

幅(mm)110全長(mm)5190高さ(mm)25材質(本体)ステンレス鋼質量(g)92材質(刃)ステンレス鋼内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09981828CC-1217
1,900
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする