パール金属
究極の道具軽 マーブル加工IH対応玉子焼
鍋としても使える深型フライパン。注ぎやすい両口付。オール熱源対応。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂
幅(mm)
140
全長(mm)
380
高さ(mm)
60
質量(g)
375
サイズ(cm)
18
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09982711
HC-200
¥
4,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください