パール金属
ストロングマーブル IH対応玉子焼
内面4層×外面3層でキズに強い強力コーティング。汚れを落としやすい。内面にリベットがなくお手入れ簡単。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。
材質
表面加工/ふっ素樹脂塗膜加工、本体:アルミニウム合金、底部:鉄溶射加工、取っ手:フェノール樹脂
幅(mm)
160
全長(mm)
370
高さ(mm)
70
質量(g)
471
サイズ(cm)
18
深さ(mm)
(鍋)34
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09982625
HC-57
¥
6,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください